仕様分離式:あり
幅(mm)6.09
シリーズIA
定格電力(W)1
最高温度(℃)85
出力電圧(V)±15dc
出力電流(mA)±33
入力電圧範囲(V)10.8→13.2dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーションMaximum of 10%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)12dc
出力数2