仕様分離式:あり
奥行(mm)12.5
シリーズIM
定格電力(W)2
最高温度(℃)100
出力電圧(V)12dc
出力電流(mA)165
入力電圧範囲(V)18→75dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IMシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIMシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1500 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大85 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大85 %の効率 リモートオン / オフ設定 連続短絡保護
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)48dc
出力数1