XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IF1205S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード65269848 品番IF1205S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様分離式:あり 奥行(mm)10 シリーズIF 定格電力(W)1 最高温度(℃)85 出力電圧(V)5dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)10.8→13.2dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IFシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIFシリーズは、信頼性の高い調整型のシングル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、低リップル / ノイズで、動作温度範囲が-40 〜 +85 ℃と広くなっています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり 調整型シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 68 % 低リプル、低ノイズ パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする