XP Power スイッチング電源 24V dc 630mA 15W VCP15US24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65270740 品番VCP15US24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様XP Power - VCP15シリーズスイッチモード電源. XP PowerのVCP15シリーズの15 W電源は、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。VCP15シリーズは、5 → 15 Vの電圧を出力し、低負荷時の入力電力が ;0.3 Wとなっており、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で信頼性が高い電源製品が幅広く用意されています。. カバーにRS品番 ; 122-7563 122-7563 を用意. 特長と利点. 費用効率の高いソリューション。 基板実装 クラスII構造。 出力電圧: 5 → 24 V 無負荷時入力電力: ;0.3 W 長さ(mm)65 幅(mm)38 質量(g)40 奥行(mm)21.5 定格電力(W)15 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)90→264ac 出力電流(mA)630 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプPCBマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする