仕様分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズIQ
定格電力(W)1
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±41.5
入力電圧範囲(V)4.5→5.5dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIQシリーズは、信頼性の高い半調整型シングル / デュアル出力の1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大89 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり 半調整型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大89 %の高電力効率 対流冷却
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーションMaximum of 5.5%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)5dc
出力数2