XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 30W, JTL3024D12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65271275 品番JTL3024D12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 シリーズJTL 定格電力(W)30 最高温度(℃)75 出力電圧(V)±12dc 出力電流(A)±1.25 入力電圧範囲(V)9→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JTL30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTL30シリーズは、信頼性の高い30 Wシングル / デュアル / トリプル出力DC-DCコンバータです。業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大91 %の高効率を特長としています。コンパクトで、入力電圧範囲は4:1と広く、電力密度が高く、リモートオン / オフ設定機能を備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル、デュアル、トリプル出力 リモートオン / オフ設定 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +75℃ 最大91 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 パッケージ2 x 1インチ 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする