XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, IK0503SA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65271354 品番IK0503SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様分離式:あり 長さ(mm)11.68 シリーズIK 定格電力(W)0.25 出力電圧(V)3.3dc 出力電流(mA)75.7 効率66% 入力電圧範囲(V)4.5→5.5dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IKシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIKシリーズは、信頼性の高いシングル出力0.25 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 〜 +85 ℃と広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 0.25 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型パッケージを用意 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 70 % パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±20% 絶縁電圧(kV)1dc 入力公称電圧(V)5dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする