XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, ITA1212S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード65271379 品番ITA1212S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様分離式:あり 奥行(mm)10 シリーズITA 定格電力(W)1 最高温度(℃)105 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)±41.6 入力電圧範囲(V)10.8→13.2dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - ITAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITAシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITAシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: デュアル出力。 SIPパッケージ。 MTBF: >3500時間。 クラスB伝導妨害波及び放射妨害波に適合。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション-2.5 → +5% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする