XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IV0505SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65272018 品番IV0505SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様分離式:あり 幅(mm)6 シリーズIV 定格電力(W)1 出力電圧(V)5dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5→5.5dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IVシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP Power製のIVシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、1 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は3000 V dc (4000 V dcと6000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジ及びDIPパッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、幅広い-40 → +85 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。1 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧3000 V dc、4000 V dc、6000 V dcのオプションあり シングル出力及びデュアル出力 DIP / SIPパッケ-ジの両方を用意 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)5dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする