XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 30W, JCK3048S12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65272280 品番JCK3048S12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様分離式:あり 幅(mm)25.4 シリーズJCK 定格電力(W)30 最高温度(℃)75 出力電圧(V)12dc 出力電流(A)2.5 入力電圧範囲(V)36→75dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCK30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK30シリーズは、信頼性の高い30 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大92 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大92 %の高効率 基板実装 パッケージ2 x 1インチ 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)48dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする