仕様末端仕様:SMT
寸法(mm)3.2×1.6×1.78
高さ(mm)1.78
奥行(mm)1.6
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)25dc
許容差±10%
静電容量2.2μF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)