Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ボトルブラシL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65291434
品番
40001EC02
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。
用途
ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄
全長(mm)
406
色
ホワイト
直径(Φmm)
76
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
26
ブラシ長(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応