ボトルブラシM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65291459 品番 40000EC02
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。

用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄 全長(mm)305 ホワイト 直径(Φmm)70 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25 ブラシ長(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする