Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ボトルブラシM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65291477
品番
40000EC04
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。
用途
ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄
全長(mm)
305
色
イエロー
直径(Φmm)
70
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
25
ブラシ長(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応