Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ネイルブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65291495
品番
40020EC02
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
手になじむソリッドボディに、手指にやさしいソフトポリエステル毛を採用したネイルブラシです。
爪や皮膚を傷つけず、しっかり汚れを落とします。
用途
爪先、手指の洗浄
幅(mm)
57
全長(mm)
127
色
ホワイト
線径(Φmm)
0.3・0.25
毛丈(mm)
10・13
RoHS指令(10物質対応)
対応