Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ハンドルブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65291696
品番
40541EC04
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。
用途
鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ
幅(mm)
76
全長(mm)
203
色
イエロー
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
41
ブラシ長(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応