ハンドルブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65291714 品番 40541EC05
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。

用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ 幅(mm)76 全長(mm)203 レッド 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)41 ブラシ長(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする