Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スポットブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65291854
品番
41395EC09
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。
用途
まな板、調理器具、ディッシュなど
幅(mm)
38
全長(mm)
178
色
グリーン
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
22
ブラシ長(mm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応