曜日別特売
41395EC02 スポットブラシ Carlisle(カーライル) 65291879

スポットブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード65291879品番41395EC02
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。

用途
まな板、調理器具、ディッシュなど
幅(mm)38全長(mm)178ホワイト線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22ブラシ長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする