スポットブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65291915 品番 41395EC05
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。

用途まな板、調理器具、ディッシュなど 幅(mm)38 全長(mm)178 レッド 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)22 ブラシ長(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする