Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ワンドブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65291958
品番
41198EC09
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
大型ながら軽量なボディ。
パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。
用途
カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所
幅(mm)
11
全長(mm)
610
色
グリーン
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
50
ブラシ長(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応