ワンドブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65291976 品番 41198EC02
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

大型ながら軽量なボディ。
パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。

用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所 幅(mm)11 全長(mm)610 ホワイト 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)50 ブラシ長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする