タンクケトルブラシ(ハンドル別売)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード65292064 品番40041EC09
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。

用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄 幅(mm)191 グリーン 奥行(mm)133 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする