Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
タンクケトルブラシ(ハンドル別売)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
65292107
品番
40041EC04
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。
用途
タンクの内面、大型機器などの全面洗浄
幅(mm)
191
色
イエロー
奥行(mm)
133
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応