Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ウォールブラシ(ハンドル別売り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65292265
品番
40050EC14
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
やわらかいナイロン毛で、窓や壁面の洗浄に適しています。
ボディエッジはソフトビニールで、周辺を傷つけにくい構造です。
色
ブルー
幅(mm)
241
奥行(mm)
76
毛丈(mm)
64
線径(Φmm)
0.15
用途
壁、窓の洗浄
RoHS指令(10物質対応)
対応