デュアルアングルデッキブラシ(ハンドル別売り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65292484 品番 40422EC05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

あらゆる角度で洗浄可能な3面ブラシに、さらに両サイドにもブラシを加えました。
コーナーや壁際と床面を同時に洗浄できる便利なブラシです。

用途床面の洗浄 幅(mm)310 レッド 高さ(mm)114・90 線径(Φmm)0.75 毛丈(mm)38〜45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする