アングルデッキブラシ(ハンドル別売り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65292913 品番40423EC02
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

オープンエリアはもちろん、機器や作業台の下など、あらゆる角度で効率的に洗浄することができます。
高さ10cmのすき間にも入り込みます。

用途床面の洗浄 幅(mm)254 ホワイト 高さ(mm)60 奥行(mm)80 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)42〜49 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする