スウィベルデッキブラシ(ハンドル別売り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65292938 品番 3638831EC02
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

操作性にすぐれた回転式のヘッドが、すき間や溝に入り込み、手の届きにくい床面の洗浄を可能にします。

用途床面の掃除 幅(mm)203 ホワイト 奥行(mm)89 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルミ伸縮ハンドル(品番:36540800)は取り付けることができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする