アングルブルーム (先割れあり) ヘッドとハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65292965 品番41082EC14
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。

用途ドライな床面の掃き掃除 幅(mm)305 全長(mm)1422 ブルー 線径(Φmm)0.9 毛丈(mm)140〜178 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする