Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フロアブルーム(ハンドル別売り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
65293245
品番
41890EC09
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
硬さ、長さの違う2種類の毛先が、ほこりや大きなゴミもしっかり掃きとります。
用途
ドライな床面の掃き掃除
幅(mm)
457
色
グリーン
奥行(mm)
76
線径(Φmm)
0.3・0.6
毛丈(mm)
41〜61
RoHS指令(10物質対応)
対応