ロングハンドルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65293428 品番 40501EC14
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。

ブルー 幅(mm)76 全長(mm)508 毛丈(mm)45 線径(Φmm)0.6 ブラシ長(mm)110 用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする