カウンターブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65293525 品番 40480EC09
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小麦粉などの粉末や細かいゴミをきれいに掃きとります。

用途カウンター、製造ラインなどの粉末、ちりの除去 幅(mm)44 全長(mm)330 グリーン 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)43 ブラシ長(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする