Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カウンターブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65293543
品番
40480EC02
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小麦粉などの粉末や細かいゴミをきれいに掃きとります。
用途
カウンター、製造ラインなどの粉末、ちりの除去
幅(mm)
44
全長(mm)
330
色
ホワイト
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
43
ブラシ長(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応