HP-W160N ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応 オーム電機 65300850

HP-W160N ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応 オーム電機 65300850
HP-W160N ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応 オーム電機 65300850
HP-W160N ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応 オーム電機 65300850
HP-W160N ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応 オーム電機 65300850
HP-W160N ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応 オーム電機 65300850

ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65300850品番HP-W160N
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

夜道も安心、LED内蔵のワイヤレスネックイヤホン
ハウジングとネックバンドにLED内蔵。オンオフスイッチ付きで、オンにするとネオングリーンに光ります。夜間でも視認性抜群です。
軽量&コントローラー一体型
再生/一時停止、音量、選曲スキップ、着信応答が可能なコントローラーはネックバンド一体型。イヤホン部を含めてもわずか51gの軽量設計で首への負担を軽減します。
2台のスマホを同時待受
付属の充電コードでパソコンなどと接続し、自宅やオフィスで簡単に充電できます。マルチポイントにも対応し、同時にスマートフォン2台の待ち受けができます。※機種により非対応
マグネット結合でスマート収納
イヤホンにマグネットを内蔵しており、使わないときは左右を結合できます。コードのからまりを抑えて、首周りがスッキリ&スマート。
USB Type-C充電コード付属
防水等級はIPX4の防まつ形

付属品イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、充電コード(本機専用)、保証書、取扱説明書型式ダイナミック型 口径10mmドライバー質量(g)約51使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)感度-40dBコード長さ(mm)約250外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネックバンド:145×19×177、イヤホン単体:14×14×23インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約48時間(50%音量)、約12時間(LED点灯時、50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)102指向性マイク:全指向性防水性IPX4(防まつ形):いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 09202003による変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約60時間対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(3.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする