曜日別特売
IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148

IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148
IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148
IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148
IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148
IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148
IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148
IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148
IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148
IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148
IB-392 小型ブロワ ジェットバズーカ インターベース 65301148

小型ブロワ ジェットバズーカ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
65301148
品番
IB-392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

コンパクトでも超爆風
パワフルブロワー
LEDライト付きで暗所の作業も快適に
マグネットノズルを私用で黄砂や花粉対策として
マグネットノズルとシリコンノズルを使用して洗車後の水滴除去
本体のみの使用でサッシなどの落ち葉除去に最適
積雪除去にも最適です

用途
ブロワー
セット内容
本体、マグネットノズル、シリコンノズル、充電用USBケーブル
色
黒
電源
USB充電(入力DC5V2A)
風速(m/s)
50~60
連続使用時間(分)
(爆風)10、(強)20、(中)30、(弱)45
充電時間
約3~5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:5.3×6.5×25
内蔵電池
7.4V2600mAh リチウムイオン
明るさ(Lm)
LEDライト:55

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする