CNMA120416 CA410K 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ 65302636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMA120416 CA410K 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ 65302636
CNMA120416 CA410K 旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ 65302636

旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(10個)コーナー半径Re(mm)1.6トラスコ品番713-1900注文コード65302636品番CNMA120416 CA410K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。
耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

トラスコ品番713-1900適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)1.6厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする