45cmツインファン(開放式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65305995 品番TF-45V
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫よけや物干しにも活躍します。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装着)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。

仕様PL保険加入 質量(kg)約13.5 電流(A)50Hz:1.78/60Hz:2.15 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:175/60Hz:215 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)50Hz:61/60Hz:63 最大風速(m/min)50Hz:222/60Hz:242 最大風量(m3/min)50Hz:114/60Hz:124 保証期間1年 ファン45cmアルミ製、3枚羽根 本体寸法(cm)幅59.5×奥行60.5×高さ136
注意
※個人宅様への配送は出来ないです。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※製品を組み立てる際は、各部のネジを確実に締め付けて下さい。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ナカトミ ツインファン TF-45V トリプルファン TRF-35V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする