M.2 SSDディスプレイ台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308707 品番NB-M2SSD-DP06
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

PCパーツを愛する方々に向けたM.2 SSDのための専用ディスプレイ台です。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても使えます。 2280規格(縦22mm×横80mm)に対応しています。 ヒートシンク付モデルにも対応しています。 底面には滑り止めゴム足付属で、安定した設置が可能です。 質実剛健の造りで、剛性の高いスチールを採用し、末永く使えます。

付属品取付ネジ一式、ゴム足、取扱説明書 仕様処理:黒色塗装 材質 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約85×約100×約95
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする