FC21611-B/GM 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311630 FC21611-B/GM 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311630 FC21611-B/GM 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311630 FC21611-B/GM 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311630 FC21611-B/GM 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311630 FC21611-B/GM 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311630

撥水リバーシブルヒートブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65311630 品番 FC21611-B/GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートブルゾンです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。防風仕様と水をはじく撥水加工が施されています。表面にファスナーポケットが3つ、裏面にファスナーポケットが1つ、ポケットが2つ付いています。リバーシブルデザインで、コーディネートを楽しめます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

ブラック/グレー サイズM 定格消費電力(W)10 入力電圧(V)5 使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間 入力電流(A)2 ポートケーブル入力:USB Type-A グリーン購入法適合 待機電力(W)0.7 コントローラ温度調節 4段階

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする