電熱ベスト&半固体電池バッテリーセット
半固体電池を採用した電熱ベストセットです。15箇所の発熱エリアで、広範囲を効率よく暖めます。前面・背面個別に温度調節3段階が可能です。ベストはご家庭の洗濯機で丸洗いOK、いつでも清潔に使えます。
- 用途
- 屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
- セット内容
- 電熱ベスト×1、バッテリー×1、充電ケーブル×1
- 材質
- 【ベスト】表地:ポリエステル/中綿:綿
- 色
- ブラック
- バッテリー
- PSE認証済、20000mAh、充電時間約6時間、Tvpe-C1入力/出力 5V/3A、Type-C2入力5V/2A、USB-A 出力5V/3A
- 温度調節
- 弱(稼働時間目安15時間)、中(稼働時間目安8時間)、強(稼働時間目安5時間)
- 内容量
- 1セット
注意
※サイズの確認を必ず行ってください。※ご使用前に必ず説明書をお読みください。
※お客様都合(サイズ間違い・イメージ違い・注文間違いなど)による返品・交換はお受けできかねます。
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ























