曜日別特売

赤外線温度計

赤外線温度計 - アズワン赤外線温度計 - アズワン赤外線温度計 - アズワン赤外線温度計 - アズワン赤外線温度計 - アズワン赤外線温度計 - アズワン赤外線温度計 - アズワン赤外線温度計 - アズワン

触れずにサッとはかれる
お菓子つくりや料理の温度管理に
ワンタッチ0.5秒のスピード計測
はかった数値を固定するホールド機能

質量(g)
約130
測定範囲(℃)
-20.0~380.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×157×50
温度精度
0~200℃/±1.5℃、200.1~380℃/±2℃、-20~-0.1℃/±3℃
使用電池
単4形乾電池×2
測定時間(秒)
約0.5
表示単位
0.1
アズワン品番
54-8497-96
距離対測定範囲比(D対S)
4:1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07423636CTS4201BE
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする