FC22109-BKS ギアブルゾン アイリスオーヤマ 65312296 FC22109-BKS ギアブルゾン アイリスオーヤマ 65312296 FC22109-BKS ギアブルゾン アイリスオーヤマ 65312296 FC22109-BKS ギアブルゾン アイリスオーヤマ 65312296

ギアブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65312296 品番 FC22109-BKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

コーデュラ(R)(耐摩耗素材)を使用したタフウェアのギアブルゾンです。肩と袖部分が補強されているため、摩擦や引き裂きや擦り切れにとても強く、現場作業にも適しています。撥水加工を施しています。多機能ポケットで様々なものを収納できます。外側にポケットが4つ、ペンポケットが2ヶ所、内ポケットはノートが入る深型構造になっています。スマホ入れ付きです。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% ブラック サイズS 質量(g)(約)493 寸法(約)身丈 65cm/肩巾 42.5cm/身巾 51cm/袖丈 60.3cm グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする