FC22109-BKM ギアブルゾン アイリスオーヤマ 65312330 FC22109-BKM ギアブルゾン アイリスオーヤマ 65312330 FC22109-BKM ギアブルゾン アイリスオーヤマ 65312330 FC22109-BKM ギアブルゾン アイリスオーヤマ 65312330

ギアブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65312330 品番 FC22109-BKM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

コーデュラ(R)(耐摩耗素材)を使用したタフウェアのギアブルゾンです。肩と袖部分が補強されているため、摩擦や引き裂きや擦り切れにとても強く、現場作業にも適しています。撥水加工を施しています。多機能ポケットで様々なものを収納できます。外側にポケットが4つ、ペンポケットが2ヶ所、内ポケットはノートが入る深型構造になっています。スマホ入れ付きです。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% ブラック サイズM 質量(g)(約)517 寸法(約)身丈 67cm/肩巾 44cm/身巾 54cm/袖丈 61.5cm グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする