CFexpress Type Bメモリーカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)512 注文コード65312374 品番SP512GBCFEB21V10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

デジタル一眼レフ、シネマ、ミラーレスなど次世代のビデオカメラ/カメラの為に設計されたコンパクトフラッシュ。
PCIe Gen 3x2インターフェースにより大容量と信頼性の高い動作を可能に。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを実現。
最大1,800MB/sの読み取り速度と最大1,600MB/sの書き込み速度を実現、映画品質のビデオや雑誌品質の写真を撮影できます。
8K Ultra HD解像度でRAWビデオや写真の撮影が可能です。

仕様●書き込みパフォーマンス(最大):1,600MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1,800MB/s 寸法(mm)38.5x 29.6 x 3.8 質量(g)7 インターフェースPCIe Gen 3x2 動作温度-10℃ 〜 70℃ 保証期間3年間 保管温度(℃)-40〜 85 使用環境湿度(%)8〜95 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)512

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする