FC22110-BES ギアベスト アイリスオーヤマ 65312461 FC22110-BES ギアベスト アイリスオーヤマ 65312461 FC22110-BES ギアベスト アイリスオーヤマ 65312461 FC22110-BES ギアベスト アイリスオーヤマ 65312461 FC22110-BES ギアベスト アイリスオーヤマ 65312461 FC22110-BES ギアベスト アイリスオーヤマ 65312461

ギアベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65312461 品番 FC22110-BES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

コーデュラ(R)(耐摩耗素材)を使用したタフウェアのギアベストです。肩部分が補強されているため、摩擦や引き裂きや擦り切れにとても強く、現場作業にも適しています。肩部分の裏地には通気性のよいメッシュ生地を使用し、夏場でも蒸れにくい構造です。撥水加工を施しています。合計8つの多機能ポケットで様々なものを収納できます。スマホ入れ付きです。釣りやアウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体:ナイロン100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、メッシュ部分:ポリエステル100% ベージュ サイズS 質量(g)(約)181 寸法(約)着丈 64.5cm/肩巾 41cm/身巾 50cm グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする