FC22111-BES ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312576 FC22111-BES ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312576 FC22111-BES ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312576 FC22111-BES ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312576 FC22111-BES ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312576 FC22111-BES ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312576

ギアカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65312576 品番 FC22111-BES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

膝部分にコーデュラ(R)(耐摩耗素材)を使用したタフウェアのギアカーゴパンツです。膝部分が補強されているため、膝をついても破れにくく、現場作業にも適しています。ふくらはぎ部分に伸縮性のある生地を使用しているので、ブーツ着用時の裾のもたつきを軽減します。腰部分には伸縮性のある生地を使用しているので、腰の曲げ伸ばしがラクにできます。かがんでも腰が見えないデザインです。撥水加工を施しています。合計8つの多機能ポケットで様々なものを収納できます。深型ポケットはペットボトルが入る大きめサイズです。スマホ入れ付きです。カラビナループ付きです。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4% ベージュ サイズS 質量(g)(約)445 寸法(約)丈 97.5cm/股下 72cm/ウエスト 78cm/ヒップ 98.8cm グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする