FC22111-INXL ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312680

 

FC22111-INXL ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312680
FC22111-INXL ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312680
FC22111-INXL ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312680
FC22111-INXL ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312680
FC22111-INXL ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312680
FC22111-INXL ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312680
FC22111-INXL ギアカーゴパンツ アイリスオーヤマ 65312680

ギアカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズXL
インディゴ
内容量1着注文コード65312680品番FC22111-INXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

膝部分にコーデュラ(R)(耐摩耗素材)を使用したタフウェアのギアカーゴパンツです。膝部分が補強されているため、膝をついても破れにくく、現場作業にも適しています。ふくらはぎ部分に伸縮性のある生地を使用しているので、ブーツ着用時の裾のもたつきを軽減します。腰部分には伸縮性のある生地を使用しているので、腰の曲げ伸ばしがラクにできます。かがんでも腰が見えないデザインです。撥水加工を施しています。合計8つの多機能ポケットで様々なものを収納できます。深型ポケットはペットボトルが入る大きめサイズです。スマホ入れ付きです。カラビナループ付きです。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体:綿78%、ポリエステル20%、ポリウレタン2%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%インディゴサイズXL質量(g)(約)500寸法(約)丈 103.5cm/股下 76cm/ウエスト 91cm/ヒップ 111.8cmグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする