FC22100-KHL 撥水イージーパンツ アイリスオーヤマ 65313039 FC22100-KHL 撥水イージーパンツ アイリスオーヤマ 65313039 FC22100-KHL 撥水イージーパンツ アイリスオーヤマ 65313039 FC22100-KHL 撥水イージーパンツ アイリスオーヤマ 65313039 FC22100-KHL 撥水イージーパンツ アイリスオーヤマ 65313039 FC22100-KHL 撥水イージーパンツ アイリスオーヤマ 65313039

撥水イージーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65313039 品番 FC22100-KHL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

水をはじく撥水加工が施されているイージーパンツです。通気性が良い裏メッシュ仕様なので、汗をかいても安心です。膝の曲げ伸ばしがしやすい膝立体カットを採用し、動きやすくアウトドアにおすすめです。防風仕様です。ウエストはゴム入りで、ベルトで調節可能です。ファスナーポケットが2つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体・メッシュ部分:ポリエステル100% カーキ サイズL 質量(g)(約)290 寸法(約)丈 101cm/股下 74cm/ウエスト 82cm/ヒップ 112cm グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする