FC21501-BKL あったか裏アルミボアパーカー アイリスオーヤマ 65313477

 

FC21501-BKL あったか裏アルミボアパーカー アイリスオーヤマ 65313477
FC21501-BKL あったか裏アルミボアパーカー アイリスオーヤマ 65313477

あったか裏アルミボアパーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード65313477品番FC21501-BKL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

裏地にアルミ加工生地を使用したあったか裏アルミボアパーカーです。手触りのよいボア素材を使用しています。保温性が高く、あたたかさが続きます。ファスナーポケットが3つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(アルミコーティング)ブラックサイズL質量(g)(約)740サイズ(cm)73/48.5/60/53/24/62/25/11.75(着丈約/肩幅約/身幅約/裾巾約/天巾約/袖丈約/袖巾約/袖口巾)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする