FC21501-KHL あったか裏アルミボアパーカー アイリスオーヤマ 65313486 FC21501-KHL あったか裏アルミボアパーカー アイリスオーヤマ 65313486

あったか裏アルミボアパーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65313486 品番 FC21501-KHL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

裏地にアルミ加工生地を使用したあったか裏アルミボアパーカーです。手触りのよいボア素材を使用しています。保温性が高く、あたたかさが続きます。ファスナーポケットが3つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(アルミコーティング) カーキ サイズL 質量(g)(約)740 サイズ(cm)73/48.5/60/53/24/62/25/11.75(着丈約/肩幅約/身幅約/裾巾約/天巾約/袖丈約/袖巾約/袖口巾) グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする